Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Longlife & Speed keraamiline abrasiivne tera vulkaniseeritud kiudplaat
Sinine/roheline terasele ja roostevabale terasele (professionaalne roostevaba teras).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madalaim karedus ja täiuslik pinnaviimistlus tänu täpsekujulisele ühtlasele abrasiivsele terale
Äärmiselt suur eemaldamiskiirus külmlihvimisega
Tänu suure jõudlusega abrasiivterale ja lihvimisaktiivsele kattekihile
Vajalik on minimaalne kontaktsurve
Tänu suure jõudlusega abrasiivterale
Ülimalt pikk kasutusiga
Tänu täpse kujuga, ühetaolisele ja vertikaalselt paigutatud abrasiivterale
Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (<= 0,1%)
Täpse kujuga, täiesti ühtlane Cubitron® II tera ei vasta ühelegi paljudest ülemaailmsetest teraviljastandarditest (nt FEPA). Seetõttu on terasuurus näidatud +-märgiga ja empiiriliselt määratud teadaolevatele terasarjadele (nt 36+).
3M® ja Cubitron® on ettevõtte 3M kaubamärgid
Kasutatakse servade ja pindade lihvimiseks ja silumiseks, kiudude eemaldamiseks ja keevitusõmbluste töötlemiseks
Kasutamiseks koos tugiplaadiga käeshoitavatel pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel, mille tsirkulaarkiirus on kuni 80 m/s
Töödeldavad materjalid: Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindel teras (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!