Voolikuklamber ABA Nova, W1
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Voolikuklamber ABA Nova, W1
Suure ühtlaselt jaotatud kinnitusjõuga klamber.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tiguajamiga korpus eriti lühikese korpusesadulaga
- Eriti sobiv väiksema läbimõõduga voolikutele
- Rootsi kvaliteetteras
- Klambril on pööratud serv ja sile sisepind, mis kaitseb voolikut kahjustuste eest
- Mehaaniliselt lukustatud ilma keevituspunktideta
- Vastab standarditele DIN 3017 ja SS 2298
- Miinus- ja kuuskantpeaga kruvi, 7 mm
- Klambri laius: 9 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!