Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Volditav mask CM 3000 V FFP2 NR D
Praktilise disainiga, mille saab täiesti lapikuks voltida
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hügieeniline individuaalne pakend
Väljalaskeklapp tagab, et kasutaja tunneb end maski kandmisel mugavalt
Täielik kaitse ja mugav kanda tänu spetsiaalsetele, pehmetele filtrimaterjalidele
Vähene hingamistakistus
Täiuslik, tihendatud sobivus tänu järgnevale:
- Ninaklamber optimaalseks sobivuseks
- Poolik tihendusosa nina piirkonnas
Läbipõimitud puuvillane pearihm
Optimaalse kaitse tagamiseks saab kasutada koos Würthi kaitseprillidega
Kaitseb kuni kümnekordselt ohtlike või madala mürgisuse tasemega osakeste, tolmu, tahkete ja vedelate aerosoolide, udu ja suitsu eest, nt pehme puidu lihvimisel, lõikamisel ja mehaanilisel töötlemisel, klaasi ja mineraalkiudude töötlemisel ning suure tolmukogusega seotud tegevuste teostamisel ehitustööstuses ja põllumajanduses.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!