Vihmapüksid Lt-Vis Nordic Rain
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Vihmapüksid Lt-Vis Nordic Rain
Mugavad helkuritega vihmapüksid parema nähtavuse tagamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kergesti nähtavad püksid
- Pehme ja painduv polüester/PU, segmenteeritud helkurid
- Keevitatud õmblused, reguleeritavad, elastsed traksid, pressnööpidega reguleerimine vöökohal ja pahkluudel
- EN 17353 B2, EN 343 klass 4.1
60 % polüester, 40 % PU - 210 g/m²
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!