Mackintosh Kõrgnähtav
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
- Materjal: 65% polüester, 35% polüuretaan, 210 g/m²
- Kõrgnähtav kollane või oranž, tumehall sisekrael ja kätistel
- Püstkrae
- Kinnitusnööriga eemaldatav kapuuts
- Lukk katteriba all
- Reguleeritavad kätised ja palistus
- 50 mm LOXY helkurribad
- Klappidega esitaskud
- ID-kaardi tasku
- Õrn masinpesu 40˚
- Logoprint võimalik
- Suurused XS-3XL
EN ISO 20471, klass 3, EN-343 3/1 Vihmavastane kaitse
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!