Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Versengipuur HSS 90° lühike
Sobib eriti hästi tavapäraste teraste, malmi ja värviliste metallide (alumiinium, vask, alumiiniumisulamid ja plastid) trelliga töötlemiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täpsete versengide lõikamine
3 lõiketeraga kooniline täppislõikepink, täpselt lihvitud
Akutrellidele optimeeritud geomeetria
Väiksem pingutus ja parem süvenduskvaliteet ning laastude eemaldamine võrreldes tavapäraste versengipuuridega
Standardne 1/4-tolline kuuskantsaba
- Ei libise puuripesas, sobib otsikuhoidikusse
- Võimalik on teha kiire vahetus süvistamise ning kruvimise vahel
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!