Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
EU+ HSCo 90° TiAIN versengipuur DIN 335 C
Äärmiselt asümmeetriliste lõiketeradega (EU), TiAIN-pinnakattega ja täiendava reljeefse lõikeservaga, mis on saadaval ainult Würthist täiuslikuks süvendamiseks ja kõrgeima jõudluse saavutamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärmiselt asümmeetrilised lõiketerad
- Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune koonussüvistamine
- Maksimaalne sujuvus kõikide materjalidega
- Võimalikud on kõrgemad lõikeväärtused
Eksklusiivne väline lõikeserv
- Kuni 3x korda kiirem kui tavalised versengipuurid
- Kuni 2x korda rohkem koonusüvistamisi kui tavalise versengipuuriga
- Oluliselt väiksem koormus trelliga versengi lõikamisel
- Sügavamad koonussüvistamised on võimalikud
Universaalseks kasutuseks
Optimaalne jõudlus peaaegu kõikide materjalide ja rakenduste töötlemisel tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja HSCo lõikematerjalile
Pikk kasutusiga ja suur lõikamiskiirus
Titaan-alumiiniumnitriidil põhinev ülikindel pinnakate
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja rakendada suurt jõudu
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!