Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Survevoolik TENO
Kvaliteetne veevoolik nõudlikeks rakendusteks, ka kõrgete temperatuuride jaoks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilmastiku- ja osoonikindel. Vastupidav kergetele kemikaalidele ja alkoholidele, näiteks radiaatorivedelikule.
Võib kasutada ka voolikurullides.
Interjöör: Must, sile ja kvaliteetne EPDM
Välimus: Must punaste triipudega, sile ja kvaliteetne EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Töötemperatuur: –40...+110 °C (hetkeline 120 °C)
Märgistus: „Continental“ TENO DNxx EPDM veevoolik — veevoolik — 20/60 BAR Valmistatud Saksamaal
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!