Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Vasesprei CU 800
Väga hästi nakkuv, määriv, eraldav ja korrosioonivastane vasksprei, mis on ülimalt vastupidav kõrgele temperatuurile ja survele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga hea vastupidavusega
- Kuivmäärimisel on temperatuurivahemik –40°C kuni +1200°C
- Vastupidav veele, lahjendatud leelistele ja lahjendatud hapetele
Head, pikaajalised määrdeomadused
Tagab pikaajalise kaitse kinni põlenud ja haakunud mustuse, hõõrdumise, kulumise, korrosiooni ja hõõrdekorrosiooni eest.
Ei sisalda silikooni ega AOXi
Ärge kandke piduriketastele ega piduriklotsi hõõrdkatetele.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Suure temperatuurikindlusega määrdeaine sobib ketaspidurite padjandite tagumiste osade (väldib kriuksuvat heli), kruviühenduste (väljalaskekollektori kruvid, süüteküünla keermed jne), laagrite, pöörlemispunktide, liigendite, libisevate pindade jne määrimiseks, Takistab monoliitsete tihendite sulandumist ja sobib ühtlasi kontaktkaitseks gaasikaitsega kaarkeevituspüstolite otsikute ning akude ja akuterminalide kontaktkaitseks.
Loksutage hästi enne kasutamist. Puhastage töödeldavaid pindasid piduripuhastiga. Osad peavad olema puhtad, tolmu- ja määrdevabad. Pihustage CU 800 õhukese kihina ja ühtlaselt umbes 20-30 cm kauguselt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!