Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo Multi Performance valtsiv keermepuur DIN 2174
Kõrge jõudlusega ja sirgete määrdeaine soontega keermepuur (alates läbimõõdust M3) mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõigil elektritööriistadel (nüüd ka puurpinkidega) ning peaaegu kõikide materjalidega, sealhulgas tavalised terased, roostevabad terased (nt V2A, V4A), titaan, kuumakindlad ja suure tugevusega terased kuni 1400 N/mm2. Sobib ka mitteraudmetallidele nagu alumiinium, alumiiniumsulamid ja pronks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esimene valtsiv keermepuur, mille uudne saba toob keerme valtsimise eelised vabalt kasutatavaks ka tavapadrunis (kuni dia. M12).
- Üks tööriist nii läbiva- kui ka põhjaga ava keermestamiseks
- Keermete külmvormimise tõttu ei teki lõikejääke
- Võimalik keermestamissügavus on kuni 4xD
- Parem keerme pinna kvaliteet
- Suurem keerme tugevus
- Märkimisväärselt pikem kasutusiga
- Täiesti usaldusväärsed keermed
Keermepuuri sabas on traditsiooniline nelikant ja silindrilist osa on töödeldud nii, et see sobib ka tavapadrunisse (läbimõõt M4-M12)
Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.
Värskelt välja töötatud tööriistageomeetria mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõikide materjalidega
TiN pinnakate
Antud pinnakate on oma universaalse kasutusala tõttu kõige populaarsem keermepuuride kattekiht, tagades väga pika kasutusea ja väiksemad hõõrdeväärtused.
Uus määrdesoone geomeetria
Optimeeritud määrimissooned (alates läbimõõdust M3) parandavad oluliselt määrimisefekti kontaktpiirkonnas.
Pikema kasutusea ja töökindluse tagamiseks
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Hoiatus: Jälgige puuri mõõtu, see on suurem kui tavalistel keermepuuridel! Sobiv puuri mõõdu leiate tabelist.
- Keerme moodustamisel tuleb kasutada määrdeainet. Mida rohkem määret kasutatakse (võimalikult suure rasvasisaldusega) seda pikem on kasutusiga. Määrimine mõjutab ka keerme pinna kvaliteeti! Veega segatud jahutusmäärdeainete puhul soovitame õli kontsentratsiooniks emulsioonis terase töötlemisel vähemalt 8% ja roostevaba terase töötlemisel vähemalt 12%. Eelkõige soovitame kasutada Würthi lõikepastat Cut and Cool Perfect.
- Pange tähele, et keerme valtsimiseks vajate umbes kaks korda suuremat jõudu (väändemomenti) võrreldes keermete lõikamisega. See tähendab, et keermestamisel tuleb arvestada tööriista võimsusega.
- Lõikeväärtused leiate tabelitest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!