Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vahakindel, tugevalt vahutav pesuaine
- Väga tõhus koostis eemaldab sõidukite välispindadelt isegi tõrksa mustuse, jättes pinnad läikivaks
- Soovitatav kasutada eelpesuvahendina vahuotsikutega survepesuseadmes
- Sobib ideaalselt kasutamiseks ka autošampoonina
- Biolagunev
- pH 9–10
Doseerimine:
Vahuotsik survepesuri külge kinnitamiseks: Lisage lahjendamata toodet vahuotsiku mahutisse ja reguleerige vahuotsiku kontrolleri abil vahu paksust. Vahu paksus sõltub kasutatavast kontsentratsioonist. Liiga paks vaht ei paranda oluliselt pesutulemust.
Vahustamisotsikuga varustatud survepihustid jne: Soovitatav vahekord on 1:1–1:3; vahu paksus sõltub kasutatavast kontsentratsioonist.
Kasutamiseks autošampoonina: Soovitatav kogus: 100 ml pesuainet 10 l vee kohta
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!