Värvitud peaga tsinkpinnakattega katusekruvi
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Värvitud peaga tsinkpinnakattega katusekruvi
Pulbervärviga kaetud katusekruvi, mille pea kaetud pulbervärviga kuni keermeteni
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Värvitud 8 mm kuuskantpea
Alumiiniumseib 14 mm
- EPDM tihend
- Täielikult veekindel
- Korrosioonikindel
- Kindel kinnitus
- Vastab keskkonnaklassi C3 nõuetele
Alumiiniumist alusseib, puudub korrosioon.
Elastne EPDM tihend.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!