Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suur voolukiirus (kuni 2100 l/min) ja maksimaalne töörõhk 16 baari
Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse Suurendab tootlikkust ja vähendab energiakulu.
Õhutihedad ühendused
Madal energiatarve ja suur tõhusus
Karastatud terasest niplid
Maksimaalne vastupidavus rõhule ja pikk kasutusiga.
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud
Suur korrosioonikindlus tagab kaitse ka nõudlikes oludes.
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm
Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega.
Materjal: teras
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!