Vähese abrasiivsusega minifliisketas
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Vähese abrasiivsusega minifliisketas
Kiirkinnitusega. Ühildub 3M Roloc’i süsteemiga.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jäme, keskmine ja peen karedus: Alumiiniumoksiid
Väga peen karedus: Ränikarbiid
Avatud paindlik ketta struktuur
- Minimaalne soojenemine (jahelihvimine)
- Minimaalne ummistumine lõiketolmuga
- Detaili optimaalne kohandamine; ühtlane pinnatekstuur
Ei sisalda korrodeeruvaid metalle
Ei saasta materjali pinda
Kasutamiseks pneumaatilistel varraslihvijatel (nurga all), painduvatel võllidel
76 mm kettaid saab kasutada ka 75 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 kinnitusega
Kasutusala
- Pindade puhastamiseks, kõveneva värvi, rooste, mustuse ja oksiidikihtide eemaldamiseks, kergeks värvimiseks, dekoratiivseks viimistluseks, keevisõmbluste silumiseks ilma liigse materjali eemaldamiseta, liivaaukude, kriimustuste, pinnakatete ja vanade harjatud pinnakatete eemaldamiseks.
- Töödeldavad materjalid: Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikidel materjalidel. Eelkõige roostevabal terasel, terasel, mitteraudmetallidel, puidul ja plastil.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!