VDE 1/2-tolline isoleeritud pikendus
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE 1/2-tolline isoleeritud pikendus
1000 V (AC) ja 1500 V (DC) isoleeritud pikendus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kuullukustuskruvi pingutamine ja vabastamine nelikantvõtmel
- Kahe või enama pikenduse kasutamine kombineeritult on määrusevastane ega ole lubatud
- Õigeks kinnituseks kasutage ainult kuuskantpesi art. nr 071400331...
Märkus
Isoleeritud töötamiseks 1000 V AC ja 1500 V DC pingega, kasutage kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid
Vastavus: IEC 900
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!