VDE 1/2-tolline isoleeritud padrun Meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE 1/2-tolline isoleeritud padrun Meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
Isoleeritud padrunvõti töötamiseks pingega 1000 V AC ja 1500 V DC
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
Isoleeritud töötamiseks 1000 V AC ja 1500 V DC pingega, kasutades kõiki vajalikke ettevaatusmeetmeid
Vastavus: IEC 900
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!