VDE mitmeotstarbelised elektrikutangid
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE mitmeotstarbelised elektrikutangid
Mitmeotstarbelised tangid elektripaigaldistöödeks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
6 funktsiooni ühtedes tangides
- Lameda ja ümara materjali haaramine
- Painutamine
- Kraadieemaldus
- Kaablilõikus
- Koorimine
- Juhtmeotsahülsside pressimine
Omadused
- Täpsete lõikeservadega kaablilõikurid (induktsioonkarastatud)
- Puhast lõiget tagav lõua välisserv süvistatud harutoosides töötamiseks ja läbivate avade kraadieemalduseks
- Ergonoomiline libisemiskindel 2-komponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga tagab ohutu töö
- Puhastusavad juhtmetele 0,75–1,5 mm² ja 2,5 mm²
- Presstangid juhtmeotsahülssidele 0,5–2,5 mm²
- Suudab lõigata Cu- ja Al-kaableid kuni 5 × 2,5 mm² / Ø 15 mm
Kasutusala
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!