VDE külglõikurid DIN ISO 5749, IEC 60900
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE külglõikurid DIN ISO 5749, IEC 60900
Kõvade ja pehmete juhtmete ja kaablite lõikamiseks, sealhulgas raskesti ligipääsetavates kohtades
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
- Jõudu säästev puhas lõige tänu freesitud täpsele terale
- Kvaliteetne tööriistateras annab tööriistale pika kasutuskestuse ja täpsuse pindade lõikamisel
- Õhuke peakuju tagab optimaalse ligipääsetavuse
- Ergonoomiline ja libisemiskindel kahekomponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga turvaliseks töötamiseks
- Terad: induktiivselt karastatud täpsed terad
- Pind: töödeldud ja igast küljest kroomitud
- Liigend: sisestatud
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!