VDE kruvikeeraja, miinus
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE kruvikeeraja, miinus
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Varreosa: Poleeritud, isoleeritud
- Ots: DIN ISO 2380-1-B põhjal
- Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega
- Märgistatud valmistamisaastaga
- Nõudlik löögikatse külmas
Standard: IEC 60900
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!