VDE kruvikeeraja, PH rist töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevate detailidega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE kruvikeeraja, PH rist töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevate detailidega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Varreosa: poleeritud, isoleeritud
- Ots: DIN ISO 8764-1-PH järgi
- Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega
- Märgistatud valmistamisaastaga
- Nõudlik löögikatse külmas
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!