VDE kaablikäärid topeltteraga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE kaablikäärid topeltteraga
vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks, eellõikamiseks ja korduslõikamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
- Kvaliteetne tööriistateras tagab tööriista pika kasutusea ja täpsed lõikepinnad
- Spetsiaalne terakuju hõlbustab lihtsat ja moonutuseta lõikamist läbi ühe- või mitmekiulise kaabli
- 2-etapiline töö topeltteradega jõu optimaalseks ülekandmiseks
- Ergonoomiline ja libisemiskindel 2-osaline mugav käepide koos laia VDE-äärikuga ohutuks tööks
- Lõikamine: induktsioonkarastatud täppisterad
- Pind: lihvitud ja kroomitud
- Liigend: poldiga ja reguleeritav
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!