Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE elektripaigalduse näpitsad, IEC 60900
3 tööriista ühtedes tangides: elektrikaablite lõikamiseks, isolatsiooni eemaldamiseks ja koorimiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolu all olevate osadega töötamiseks tingimusel, et järgitakse kõiki ettenähtud ohutusabinõusid
Kuni 1000 volti (AC), kuni 1500 volti (DC)
Kolm-ühes-tööriist
- Mugav käsitseda, ei pea tööriistu vahetama
- Külglõikuri funktsioon
- Isolatsiooni eemaldamine ja koorimine ergonoomilise tõmbeliigutusega
Ergonoomiline käepide ohutuks töötamiseks
Mittelibisev mugav kahekomponentne käepide laia VDE-kraega.
Induktsioonkarastatud täpsed lõikeservad
Lihvitud ja kroomitud pind
Ülestikune liigend
Ümarkaablitele ja märgruumide kaablitele alates ∅ 8–12 mm, nt NYM 3 x 1,5 mm² kuni 5 x 2,5 mm².
Juhtmetele, mis tulevad jaoturitest, seina- ja harukarpidest, jaotuskarpidest, juhtkilpidest. või lihtsalt lahtistele ühendustele. Saab kasutada elektripaigaldustöödel, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ehitamisel, süsteemi ehitamisel, stendi ehitamisel, köögi ehitamisel või muudel sarnastel töödel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!