VDE elektrikunäpitsad DIN ISO 5746, IEC 60900
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE elektrikunäpitsad DIN ISO 5746, IEC 60900
Kõvade ja pehmete traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
- Kvaliteetne tööriistateras tagab tööriista pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad
- Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks
- Ergonoomiline ja libisemiskindel 2-komponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga ohutuks tööks
- Induktsioonkarastatud täppisterad
- Pesa ümarate materjalide haaramiseks
- Pind on täielikult lihvitud ja kroomitud
- Ülekatteliigend
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!