Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- VdS-litsenseeritud ja heaks kiidetud kasutamiseks statsionaarsete tulekustutussüsteemide ehitamisel
- FM heakskiit
- Kuuskantpeag polt DIN933/8.8;
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Talaklambreid saab alati kinnitada kinnitussakiga. Sprinklersüsteemide puhul näevad kehtivad VdS-i nõuded ette, et talaklambrid tuleb kinnitada siis, kui paigaldatud toru läbimõõt on suurem kui DN 65 mm.
Torude, sprinklersüsteemide ja ventilatsioonikanalite paigaldamiseks T-taladele, U-profiilidele ja nurkprofiilidele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!