Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VARIFIX® liblikmutter, profiil 41 Kõikide VARIFIX® süsteemi 41 C-paigaldussiinide monteerimiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiire kokkupanek erinevalt liugmutrist/kombineeritud liugmutrist
- Varifixi liblikmutrit ei pea paigal hoidma
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Ühenduskomponentide, nagu kolmnurksed klambrid, raamklambrid, 90° ühendusklambrid, 45° ühendusklambrid, L-kujulised lameühendused, T-kujulised lameühendused ja klamberühendused, kinnitamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!