Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Universaalne räbusti nr 50 FM metallide jootmiseks
Räbustipasta vastavalt standardile DIN EN 1045, tüüp FH10
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Räbusti vase, messingi ja pooltombakist relvametalli jootmiseks
- DIN 29454
- Valge pasta
Räbusti jäägid on söövitavad ja seepärast tuleb need eemaldada.
See toode vastab Saksamaa kemikaalide keelustamise määruse sätetele. Üksikasjalik teave sellest tootest tulenevate ohtude, nõuetekohase kasutuse käigus võetavate ettevaatusabinõude, mahasattumiste või muude kokkupuudetega tegelemise ning õige lõppladustamise tagamise kohta on toodud ohutuskaardil.
Räbusti vase, messingi ja relvametalli sulamite kõvajootmiseks, v.a kergmetallid, mille töötemperatuur on 500 °C kuni 800 °C
Enne kasutamist korralikult segada. Räbusti kanda puhastatud töödeldavale detailile harjamise või immersiooni teel. Räbusti tuleks kanda jootepunkti ümbritsevale alale.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!