Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Universaalne puhastusrätik hoidikuga
Enamike pindade põhjalikuks ja kiireks puhastamiseks ilma vee, seebi ja harjata. NSF-i sertifikaat.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib ideaalselt igapäevaseks liikuvaks kasutuseks ladudes, sõidukites ja töökodades
- Eemaldab põhjalikult ja õrnalt isegi keerulisema mustuse, nagu õlid, rasvad, liimid, värvid, tõrv ja määrdeained
- Tööriistu, pindu ja käsi saab puhastada ühe tootega
- Püsiv kaitse ja meeldiv lõhn
- Korduvkasutatav toode säästab raha
- Sisaldab hoidikut sõiduki kaubaruumi paigaldamiseks
Hoiatus: Ei sobi visiiride puhastamiseks!
NSF-i sertifikaat: Nonfood Compounds Program Listed C1 (150555).
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt tehtud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Eemaldage niiske rätik taassuletavast anumast ja eemaldage mustus, hõõrudes õrnalt määrdunud pinda.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!