Universaalne kümme-ühes kilbivõti
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Universaalne kümme-ühes kilbivõti
Uuendusliku pööramismehhanismiga võtmepead
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kaheksa erinevat võtit
- Kahes suunas pööramise mehhanism
- Võimalik kasutada nii sirgena kui
murtud asendis
Profiilid
- Nelikant:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2 x 1/4 tolli
- Kolmnurk:5–6 / 6–7 / 8–9 mm
- Kuuskant: 1/4 tolli
- Ümar kahe tiivaga: 3–5 mm
Kasutusala
Kõigi tavalukustussüsteemide jaoks elektrotehnikas, gaasi- ja veevarustussüsteemides, õhu konditsioneerimise ja ventilatsioonitehnoloogias, tööstuses, kaubanduses jm.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!