Pöörleva peaga käsineetimistangid
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
Komplektis kandekohver
Pea pööratav 360º
Sisu:
- Neetmistööriist
- Otsikud neetmutritele
M3, M4 ja M5
- Neediotsikud
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm ja 4,0 mm
- Plaadiankru adapter
- Võti
Kasutusala
Kasutamiseks:
- Tõmbeneedid 2,4 mm kuni 4 mm
- Neetmutrid M3 kuni M5
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!