Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIINUS OTSAGA KRUVIKEERAJA
Mitmekülgne: paljude kasutuskohtade jaoks. Saab kasutada erineva suurusega ja erinevatest materjalidest kruvide keeramiseks. Saab lihtsalt keerata kitsastes kohtades või ebamugava nurga all. Kogege RedStripe vastupidavust ilma eelarvet lõhki ajamata.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
S2 terasest tera
S2 tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus.
S2 annab tööriistale raskelt murduva tera, kuid siiski piisavalt elastse, et taluda väändumist (keerduv liikumine), kuna see on kruvikeerajate kasutamisel iseloomulik liikumine.
Must ots
Suurendab hõõrdumist otsa ja kruvi süvendi vahel, suurendades liikumapanevat jõudu ja täpsust. Tagab, et kruvikeeraja ei libise kinnitusvahendilt maha, vältides pindade, näiteks autode värvitud välispindade või kalli puitmööbli kahjustamist.
2K Käepide
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja haarduv vars, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.
Mitmekülgne disain
RedStripe'i kruvikeerajad on valmistatud mugavust silmas pidades. Käepideme otsal on ava, mis muudab selle jaemüügiettevõtete jaoks poe-valmis, ja see toimib kaelapaela kinnitusavana, mis võimaldab seda kõrguses töötades lihtsalt kaasas kanda või kinnitada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!