Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
STD mudeli toru suurus sobib suurepäraselt erinevat tüüpi juhtmestikukonstruktsioonidele (juhe, õrn, väga õrn ja "pakitud" mudel)
Kõrgklassi materjal Cu >= 99,9%, O = 0,005–0,040% / juhtivus > 58,0 m/oomi.mm²
Viimistletud disain ja mõõtmete täpsus
Pehmendatud, veendumaks, et ühendus saab juhtme hea kompressiooni
Testitud tervikuna (mehaaniliselt ja elektrooniliselt)
Elektrijuhtidele sobivad tööriistad (mm² märgistus lüüakse elektrijuhile)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!