Nurgaühendus, tüüp HS Kvaliteetsete kandvate puit-puit- või puit-betoonühenduste jaoks
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nurgaühendus, tüüp HS Kvaliteetsete kandvate puit-puit- või puit-betoonühenduste jaoks
Tugev 3 mm versioon puitehitiste jaoks võimaldab universaalset kasutust, ribidega versioone soovitatakse suuremate koormuste ülekande jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tugev disain, mitmekülgsed rakendused
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]), paksus 3 mm kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline tunnustus ETA 09/0133
Märkus
- Ankrunaelad/sooniknaelad tuleb kandval talal sisse lüüa võimalikult lähedale läbipainde kõverale. See kehtib ka poltide kohta, mida kasutatakse juhul, kui ehitusnurki kasutatakse puidu kinnitamiseks nt betoonile
- Poltide/kruvide/ankrute läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui augu läbimõõt
- Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta
- Koormustabelid ja üksikasjalikud paigaldusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder
Euroopa tehniline tunnustus ETA 09/0133
Tehnilised muudatused on lubatud!
Kasutusala
Puittalade kandvad ühendused puidu või betooniga, nt tala-tala, roov-tala või tala-betoonalus.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad/sooniknaelad vastavalt standardile EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi vastavalt standardile ETA 11/0190: d = 12 mm
- Poldid vastavalt tootja spetsifikatsioonidele: M12
- Ankrupolt: d = 12 mm, min (NRk; VRk) = 5 kN
- Soovitatavad ankrud betooni kinnitamiseks: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!