Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C koonussüvistite valik 6 tk
Äärmiselt ebakorrapärasele spiraalnurgale (EU), TiAlN-kattega ja täiendava reljeefiga koonussüvisti, mis on saadaval ainult Würthilt täiusliku süvistamise ja maksimaalse jõudluse saavutamiseks. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärmiselt ebaregulaarsed spiraalnurgad
- Maksimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune koonussüvistamine
- Maksimaalne sujuvus kõigis materjalides
- Võimalikud on kõrgemad lõikeväärtused
Eksklusiivne täiendav punni reljeef
- Kuni 3x korda kiirem kui tavalised koonussüvistid
- Kuni 2x korda rohkem koonusüvistamisi kui tavalise koonussüvistiga
- Oluliselt vähem vaeva käsipuuridega kasutades
- Sügavamad süvendid on võimalikud
Universaalne rakendus
Optimaalne jõudlus peaaegu kõikide materjalide ja rakenduste töötlemisel tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja HSCo lõikematerjalile
Pikk kasutusiga ja suur kiirus
Titaan-alumiinium-nitriidil põhinev ülikõva pinnakate
3-tahuline saba
- Puudub puuripadrunis väändumine: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!