Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Põhiline UV-lekke tuvastamise lisand
Fluorestseeriv lisand lekete asukoha leidmiseks kliimasüsteemides R134a, R1234yf ja R744.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Piisab 32 kasutuskorraks sõiduautol või 16 kasutuskorraks tarbesõidukil
- Sobib PAG- ja esterõliga
- Suur fluorestseerivate koostisosade osakaal
- Ei kahjusta O-rõngaid ega tihendeid
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Saab kasutada kliimaseadmetes R134a, R1234yf ja R744, samuti elektrikompressoritega kliimaseadmetes (hübriid-, start/stopp- ja elektrisõidukid) lekete ja mikrolekete usaldusväärseks tuvastamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!