Andme- ja laadimiskaabel USB-C/USB-C
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Andme- ja laadimiskaabel USB-C/USB-C
Kvaliteetne ja vastupidav kaabel andmete sünkroniseerimiseks ja edastamiseks kiirusega kuni 5 Gbit/s ning kiirlaadimiseks maksimaalselt 60 W / 3 A
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Alumiiniumist pistikutega kaabel
- Väga painduvast TPE-plastikust valmistatud kaabel
Kasutusala
Ühildub kõigi levinud lõppseadmetega, millel on USB-C-tüüpi ühendus, näiteks nutitelefonid, tahvelarvutid, sülearvutid, e-lugerid, mängukonsoolid, kaamerad ja videokaamerad, kaasaskantavad laadijad, Bluetooth-kõlarid, GPS-seadmed
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!