Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Löögikindel peakate
Moodsa pesapallimütsi disainiga sportlik peakaitse kõikideks rakendusteks, kus pea vajab kaitset.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Välismaterjal: 100% puuvill
- Kõvast plastist sisekest
- Vahtpolster korpusel ja sisseehitatud ventilatsiooniavad mugavuse tagamiseks
- Reguleeritav Ripteip-kinnitusega
- Sisseehitatud higipael
- Kate pestav kuni 30°C juures
Löögivastased peakatted on mõeldud kaitsma kandjat kergete löökide ja kriimustuste eest. Need ei kaitse kukkuvate või paiskuvate esemete ega liikuvate, rippuvate koormate eest. Mingil juhul ei tohi turvamütsi kasutada standardile EN 397 vastava tööstusliku kaitsekiivri asemel.
Mehaanikud, elektrikud ja paigaldajad; autotööstus; töö tõsteplatvormidel, riiulitel ja ladudes; sisekujundustööd ja palju muid kasutusi. Kõikjal, kus pea vajab kaitset löökide eest.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!