Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
KLAASIPESUVEDELIK KASUTUSVALMIS
Kasutusvalmis külmumiskaitsega klaasipuhastusvahend kiireks käsitsemiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane, täiustatud puhastusjõudlus.
- Kristallselge nähtavus isegi raskestieemaldatava talvise mustuse korral, nagu soolapritsmed ja õli sisaldav teede sodi.
- Puhastustulemus, mida hinnatakse „väga heaks“.
Ei mõjuta materjali.
- Ei kahjusta polükarbonaatklaasi.
- Ei kahjusta värvi ja kummi.
Meeldiv, värske õhk.
Värv: sinine
Sobib lehvikukujulistele otsikutele.
Sobib kõikidele automarkidele
Mahtlasti konteinerid, 200 l ja 60 l vaadid saab tagastada, kui broneerida üks järgmistest osade numbritest
5996 000 474 – tagastatava eseme nimi 1x tühi mahtlastikonteiner
5996 000 475 – tagastage kuni 5 tühja 200 l/60 l vaati
Tagastatavad mahtlastikonteinerid ja vaadid tuleb üle anda tühjana ja pitseerimata
ventiil, 200 l vaat: 0891302210
Metallist 2" ühendusega rotatsioonipump 200 ja 1000 vaadile: 0891621
Adapterikomplekt on vajalik järgmiseks: 089116212
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!