Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tuuleklaasi lõikenöör
Tuuleklaasi lõikenöör - 1
Tuuleklaasi lõikenöör - 2
Tuuleklaasi lõikenöör - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Tuuleklaasi lõikenöör

Sõidukite klaaside kahjustusteta eemaldamiseks

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Kõrgtehnoloogilised kiud taluvad väga suurt tõmbejõudu


  • Äärmiselt rebenemiskindel kasutamiseks kitsastes nurkades ja eriti kitsastes vahedes


Minimaalne värvi- ja sisukahjustuse oht


  • Tänu oma ümmargusele ristlõikele on lõikevigastused äärmiselt haruldased


Korduvkasutatav ja painduv


  • Saab kasutada kaks kuni neli korda

  • Kui nöör katkeb, võib selle töö jätkamiseks kokku sõlmida
Märkus

Tõmbetugevus on antud juhul njuutonites, lõiketraatide puhul näidatakse seda ühikus N/mm². Üks nelinurkse ristlõikega 0,6 x 0,6 mm lõiketraat ja 2000 N/mm² vastab tõmbetugevusele u 720 N.