Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1K tuuleklaasiliim Ultimate
Kvaliteetne ühe koostisosaga tuuleklaasiliim sobib igat tüüpi sõidukite jaoks ja kasutamiseks igal aastaajal.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kasutatav peaaegu igal aastaajal
- Ühetunnise autosõidu aeg turvapadjaga sõidukis ümbritseva keskkonna temperatuuril –10 °C kuni +35 °C
- Suuremate sõidukite sõiduvalmidusaja leiate tehnilisest teabelehest
- Sobib juhiabisüsteemidega sõidukitele
Ohutus on testitud
- Sõiduvalmidusaeg on kinnitatud avariitesti ja TÜV-sertifikaadiga FMVSS208/212 kohaselt
- Täidab OEM-nõudeid (originaalvarustuse tootjad, sõidukitootjad)
- Sõidukit tugevdav suure kõvadusega aknaliim
- Sobib antennidele, mittejuhtiv
- Ideaalne kasutamiseks alumiinium-, magneesium- ja hübriidkeredel, kuna hoiab ära kontaktkorrosiooni
Ärge parkige autot tõsteplatvormile. Järgige sõiduki tootja antud teavet liimijoa geomeetria kohta. Järgida tuleb pealekandmis- ja sõiduvalmidusaegu. Kuivamisajad olenevad ümbritseva keskkonna temperatuurist ja niiskusest.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Kvaliteetne ühe koostisosaga tuuleklaasiliim sobib igat tüüpi sõidukite jaoks ja kasutamiseks peaaegu igal aastaajal.
Veenduge, et aine kantaks peale puhtas töökeskkonnas. Hädavajalik on kasutada toodet kaasasolevate Würthi süsteemiosadega, et tehtud töö oleks korrektne ja veatu. Pealekandmisel tuleb järgida tootega kaasasolevat tööjuhendit. Värskelt värvitud pindadele tuleb kanda Varioprimer. Kattel tuleb lasta täielikult kuivada, enne kui Varioprimer peale kantakse. Lisateavet leiate tehnilisest teabelehest.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!