Turvalukkude komplekt Abus 38 mm, 6 tk
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Turvalukkude komplekt Abus 38 mm, 6 tk
Alumiiniumist turvalukk komposiitkaitsega terassilmusega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Komplektis on 6 ühesugust lukku, mis kõik on avatavad sama võtmega
- Saab kasutada ka elektriseadmetes
- Sobib kõigi lukustustoodetega
- Raami sisemõõdud 38 x 20 mm, läbimõõt 6 mm
- Komplektide värvid: kollane, must, oranž, punane, sinine ja roheline
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!