S5 SR FO LG turvasaapad Dunlop WORK IT
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
S5 SR FO LG turvasaapad Dunlop WORK IT
Veekindlad ja vastupidavad turvasaapad, S5 SR FO LG sertifikaadiga. Välistald on kujundatud suurepärase haardumise tagamiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Metallist turvanina
- Metallist läbistuskindel naelatõke
- SR libisemisvastane PVC-välistald
- Suurepärase haardumise tagamiseks mõeldud välistald
- LG määratlusega kand
- Kergesti puhastatav PVC-pealne, 38 cm kõrgune
- Vastupidav õlidele, süsivesinukele ja määretele
- Parem istuvus suurema mugavuse ja toe tagamiseks
- Energiat neelavad kannad
- Mondopoint 11
- 1 113 g/jalats, suurus 42
- Vastab standardile S5 SR FO LG
- Vastab standardile EN ISO 20345:2011
KasutusalaNeed meeste ja naiste turvasaapad on S5-sertifikaadiga ja sobivad märgadesse välitingimustesse.
S5 SR FO LG Dunlop Work It turvasaapad on spetsiaalselt loodud töötajatele ja käsitöölistele, kes vajavad oma igapäevatöös usaldusväärsust ning mugavust. Need sobivad ka tööstuslikuks kasutamiseks.
S5 SR FO LG Dunlop Work It turvasaapad on spetsiaalselt loodud töötajatele ja käsitöölistele, kes vajavad oma igapäevatöös usaldusväärsust ning mugavust. Need sobivad ka tööstuslikuks kasutamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!