Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
wSafe® 2000 pneumaatiline turva kiirliide Sisekeermega
Turva kiirliide on pneumovoolikute ühendamisel ohutu ja tõhusus.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Optimaalne suruõhuvarustus suruõhutarbijatele
Optimeeritud vooluga liide tagab suure voolukiiruse kuni 2250 l/min ja maksimaalse töörõhu 16 baari. Selle tulemuseks on suurem tootlikkus ja madalamad energiakulud kasutajale.
Tugev kaitse ja suur korrosioonikindlus – ka nõudlikes oludes
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Pikk kasutusiga
Karastatud terasest lukustushülss
Turvaline ühe käega lahtiühendamine
Üheastmeliselt lahtiühendatav turvaliitmik muudab ühe käega lahtiühendamise lukustushülsi tagasitõmbamise teel lihtsamaks. Ühendusest eemaldadakse rõhk automaatselt, mis ei lase voolikul lahti tulla.
Turva kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!