Tuletõkkemansett Sealfire FX400 CE
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tuletõkkemansett Sealfire FX400 CE
Kiire ja lihtsasti kasutatav tuletihend plasttorudele 50–400 mm seina- ja põrandaläbiviikude jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Mansetti võib kasutada täisseinte või mittekandvate seinte puhul.
- Sõltuvalt seinakonstruktsioonist ja toru suurusest on mansetti tuletõkkeaste EI120 kuni EI 240.
- Seinakonstruktsiooni minimaalne paksus on 100 mm ja põranda minimaalne paksus 150 mm.
- Testitud torutüüpidega PE, ABS, SAN+PVC, PVC-U Plus Armaflex-isolatsiooniga vasktorudega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!