Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tuletõkkeakrüül ACR 240
See on soojuspaisuv kõrgefektiivne tuletõkkeakrüül lineaarvuukide ja teenindusläbiviikude tuletõkke loomiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tulekindlus kuni EI 240
- Kiire paigaldamine, enamasti ühel küljel
- Suurepärane helikindlus ainult 12 mm sügavuste vuukidega
- Minimaalne ohtlike ainete vabanemine
- Ei sisalda halogeeni ega silikooni, värvimiseks sobilik
- Hea nakkuvus paljude pindadega
- Niiskus- ja veepritsmekindel
- Lõhnatu ja UV-kindel
- Põhjalikult katsetatud tulekindlusklassiga rakendustes
Tulekindlate vaheseinte või vuugitihendite kasutamine peab olema kooskõlas dokumentidega ETA-21/0084, ETA-21/0085 ja koostejuhistega.
ETA 21/0084 Lineaarvuukide tihendid
ETA-21/0085 Vaheseinad
- Horisontaal- ja veritikaalvuukide tuletõkke loomiseks minimaalse paisumiskoormusega massiivsetes seintes, paindlikes vaheseintes ja massiivsetes põrandates.
- Metall- ja plasttorude ning elektrikaablite tuletõkke loomiseks massiivsetes seintes, painduvates vaheseintes ja massiivsetes põrandates
Kasutatav pind peab olema puhas ning tolmu- ja rasvavaba. Kinnitage paigalduspress. Kasutage täppistöödeks spaatlit või nuga. Kui on vaja täitematerjali, paigaldage see kindlalt määratud sügavusele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!