Kiivri alusmüts leegikindel
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kiivri alusmüts leegikindel
Tulekindel meriinovillane kiivri alusmüts
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Testitud kaarleegi termiliste riskide vastu
- Soe ja mugav
- Tulekindel ja antistaatiline
- Suurus: üks mõõt
Vastab järgmistele standarditele:
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1
- EN 1149-5:2018
- EN 61482-2:2020, klass APC1 (4kA)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!