Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tugiklamber Nova Grip Tsingitud teras C45
(Kuumtöödeldud teras C45 +N vastavalt DIN EN 10083-2)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kasutatakse erineva kuju ja mõõtmetega ristuvate tugede vahelist jõudu ülekandva ühenduse loomiseks.
Võimalik ühendada ka üksteise peale asetatud tugesid identse ääriku laiusega.
Erinevate äärikepaksuste ühtlustamiseks kuni kolm vaheseina, mille kogupaksus on max. 15 mm, võib täiendavalt paigutada tugiklambrite ja ühendusplaatide vahele.
Tüübi M12-LAS puhul on integreeritud kahe täiendava vahekaugusega (võrreldes standardtüübiga) kõrguse ühtlustamine.
Üldine ehitusluba Z-14.4-493
Tugiklambrid M8 tüüpi standard ja M12 tüüpi LAS ilma üldise ehitusloata
Üldine ehitusluba nr. Z-14.4-493 tugiklambrite kohta reguleerib tugiklambrite ühendusi staatiliste, tõhusalt staatiliste ja dünaamiliste mõjude korral.
Polte ja tugiklambreid, mis on juba dünaamiliselt mõjutatud, ei tohi uuesti kasutada.
Kandevõime ja tõmbejõu piirmäärad kinnitatava ühenduse kohta on kirjeldatud üldises ehitusloas nr. Z-14.4-493.
Ühenduselementide kinnitamiseks paigutatakse ühendatavate tugede vahele montaažiplaat (tugevusklass S235 või kõrgem / plaadi paksus vähemalt 10 mm).
Vastavate plaatide mõõtmete ja avade vahekauguste üksikasjad on esitatud üldises ehitusloas nr. Z-14.4-493.
Tuleb kasutada DIN EN 14399-1 või DIN EN 15048-1 kohaseid poltliitmikke, mis koosnevad 8.8 või 10.9 tugevusklassi kuuskantpoltidest, 8 või 10 tugevusklassi mutritest ja nendega seotud seibidest, mille minimaalne kõvadus on 100 HV, kusjuures 10.9 tugevusklassi liitmike puhul tuleb mutrite alla panna igal juhul kaks seibi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!