Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tugev ankur W-TM tüüp A sisekeermega
Meetrilise keermega poldid ja kruvid, pragudeta betoonis, tsingitud terasest
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ankru sisestamiseks on vaja minimaalset pingutust
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Seadistustööriistu pole vaja
- Saab pinnaga ühtlustada: Kinnitatud osi saab igal ajal eemaldada/uuesti paigaldada
- Kolmekordne laiendushülss, et tagada ühtlane paisumine ja koormuse jaotus
- Sobib meeterkeermega poltide ja kruvide jaoks
- Kindlaksmääratud pöördemomendi rakendamine ankurdamise ajal tagab turvalise paigaldamise
- Koormus-/pöördemomendiga juhitav paisuv tsingitud terasankur suurustes M6–M12
- Tihvti paigaldamine
ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A
Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja põikkoormuse kombineerimise, servade kauguse ja ankrurühmade mõju kohta vaadake Euroopa tehnilise tunnustuse juhendi (ETAG) lisast C.
Betoonil on tavaline tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul.
Vastab tüübikinnitusele, kui poldid ja keermelatid, millel on EN 10204:2004 kohane vastuvõtukatsesertifikaat 3.1, on tõestatud, et need on nõutav materjal ja neil on ETA-10/0255 sätestatud mehaanilised omadused
ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A
- Saab kasutada keskmise kuni raske koormuse korral
- Sobib kinnitamiseks: Maapinnal paiknevad ülekandeliinid, mis vajavad paigaldamist pinnaga ühetasaselt; teraskonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, kaablikanalid, torustik, paigaldussiinid jne.
- Ankur, millel on Euroopa tehniline hinnang ankurdamiseks raudbetoonis või raudbetoonita normaalbetoonis, mille tugevusklass on min. C20/25 ja max. C50/60 vastavalt standardile EN 206:2000-12
- Võib kasutada betoonis
- Ankrut võib kasutada peamiselt staatilise või kvaasistaatilise koormusega ankrute jaoks
- Üksik kinnituspunkt: Euroopa tehnilise hinnanguga ankurdamine pragunemata betoonis
- Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!