Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane korrosioonikaitse
- Metall on aktiivselt kaitstud, isegi väikeste kahjustuste eest
- Enam kui 100 tundi vastupidavust soolapihusele (DIN 50021 SS)
Suurepärased liimimisomadused puhtal metallil
Suurepärased punktkeevituse omadused
Ei sobi PU, MS polümeeri või hübriidsete tihendusainete kruntimiseks.
Ärge värvige üle teiste värvidega
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Metallpindade visuaalseks täiustamiseks, parandamiseks ja kaitseks korrosiooni eest.
Optimaalne pealekandmise temperatuur on vahemikus 15°C–25°C
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!