Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Löökankur W-ED/S
Keermetüübel metrilise keermega, et ökonoomselt ankurdada betooni, tsingitud terasest.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väike puurava sügavus
- Suur vastupidavus koormusele
- Märgistus-/laiendustööriistaga paigaldamisel visuaalne seadistuse kontroll ja käte kaitse
- Mehaaniline paigaldustorn muudab paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks
- Kohene kandevõime – ootamine pole vajalik
- Kinnitatud osa saab igal ajal lihtsasti eemaldada
- Kinnitatud osa saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga
- Puudub paigaldusmoment
- Kinnitatava ekspander tööriistaga kasutatav stopperotsak muudab selle paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks. Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks.
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Löökankur W-ED/A4, vaadake [13.2]
Löökankur W-ED, M12 (südamikpuuride jaoks) ja W-ED, DW15, vt [13.3]
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis: Mittekandvate süsteemide ankurdamine (M6-M16, pragunenud ja pragunemata betoon)
Näiteks keermestatud vardad, metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, võred, kaablikanalid, torud, paigaldussiinid jne.
Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!