Tsangide komplekt Kasutamiseks jahutusega padrunis
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tsangide komplekt Kasutamiseks jahutusega padrunis
Komplekt, 4 tükki, 6–12 mm kinnitusega, termopuuridele. Tsangid on valmistatud väga kvaliteetsest materjalist, kuna termopuuri kasutamine tekitab väga kõrgeid temperatuure (700–800 °C). Madalama kvaliteediga tsangid võivad viga saada või muuta termopuuri lahtisaamise võimatuks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Masinapoolne kinnitus: ER25 jahutusega padrunile 0618 400 001.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!